Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 16200384 Interne Festplatte 2.5" 320 GB Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200384 Interne Festplatte 2.5" 320 GB Serial ATA II
Lenovo 16200384 Interne Festplatte 2.5" 320 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1830-16200384
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
320 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA II
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
3 Gbit/s
Kompatible Produkte:
E50-70 E50-80 G40-80 G70-80 IDEAPAD-FLEX-15 IDEAPAD-S510P
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.