Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkEdge SE10 Intel Atom® X6214RE 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkEdge SE10 Intel Atom® X6214RE 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkEdge SE10 Intel Atom® X6214RE 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkEdge SE10 Intel Atom® X6214RE 4 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-12NH0004GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12NH0004GE
EAN/GTIN:
     196804513966
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Breite:
179 mm
Tiefe:
135 mm
Höhe:
34.5 mm
Gewicht:
1500 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
0.8 l
VESA-Halterung:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Mikrofon-Eingang:
Ja
Line-out:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Stromversorgung:
65 W
Produkttyp:
Mini-PC
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Integrierter Kartenleser:
Ja
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel Atom®
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
X6214RE
Prozessor-Taktfrequenz:
1.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
1.5 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
Prozessor-Threads:
2
Zertifizierung:
ErP Lot 6 Low Halogen RoHS compliant REACH TED (ECO-declaration) WEEE Microsoft Azure IoT Edge certified AWS IoT Greengrass certified Ubuntu Core certified Ubuntu Server certified Red Hat Enterprise Linux certified
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
2500 Mbit/s
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
4 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,00*
€ 378,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.