Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Essential G710 Laptop 43,9 cm (17.3") HD+ Intel® Core™ i3 i3-4000M 8 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 8.1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Essential G710 Laptop 43,9 cm (17.3") HD+ Intel® Core™ i3 i3-4000M 8 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 8.1 Schwarz
Lenovo Essential G710 Laptop 43,9 cm (17.3") HD+ Intel® Core™ i3 i3-4000M 8 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 8.1 Schwarz
Lenovo Essential G710 Laptop 43,9 cm (17.3") HD+ Intel® Core™ i3 i3-4000M 8 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 8.1 Schwarz
Lenovo Essential G710 Laptop 43,9 cm (17.3") HD+ Intel® Core™ i3 i3-4000M 8 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 8.1 Schwarz
Lenovo Essential G710 Laptop 43,9 cm (17.3") HD+ Intel® Core™ i3 i3-4000M 8 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 8.1 Schwarz
Lenovo Essential G710 Laptop 43,9 cm (17.3") HD+ Intel® Core™ i3 i3-4000M 8 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 8.1 Schwarz
Lenovo Essential G710 Laptop 43,9 cm (17.3") HD+ Intel® Core™ i3 i3-4000M 8 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 8.1 Schwarz
Lenovo Essential G710 Laptop 43,9 cm (17.3") HD+ Intel® Core™ i3 i3-4000M 8 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 8.1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-125919
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     125919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Laptop
Laptops
43,2 cm (17") HD+-Breitbild-Display
Das Display sorgt für brillante, klare Bilder im 16:9-Breitbildformat mit 1.600 x 900 Auflösung.

Erstklassige Multimediafunktionen
Dank Stereo-Lautsprechern mit Dolby® Advanced Audio™, Grafiklösungen bis zu NVIDIA® GeForce® GT 720M mit 2 GB DDR3-VRAM und optischen Laufwerken bis zum Blu-ray Disc™-Combo-Laufwerk bietet das G710 brillante, flüssige Grafik und tollen Sound für mitreißendes Home-Entertainment.

Multitouch-Touchpad
Mit dem für Windows 8-Funktionen optimierten Touchpad können Sie mit einfachen Streifbewegungen und Gesten zwischen Charms und Apps umschalten, von einer App zur nächsten wechseln und Dreh-, Zoom- und andere Funktionen verwenden.

AccuType Tastatur
Die hochgelobte AccuType Tastatur im modernen Design verfügt über abgesetzte, große ergonomische Tasten mit angenehmem Anschlagpunkt und ermöglicht so ein komfortableres und flüssigeres Tippen mit weniger Tippfehlern.

Schnelle Datenübertragung
Mit USB 3.0 SuperSpeed verschieben Sie Daten zwischen dem G710 und anderen Geräten bis zu zehnmal schneller als mit älteren USB-Technologien. USB 3.0 SuperSpeed ist abwärtskompatibel.

Technologie für lange Akkulaufzeit
Lenovo Energy Management sorgt für längere Akkulaufzeit und -lebensdauer durch fortschrittliche Energiespartechnologie.

Einfache Wartung
Dank OneKey Recovery erholt sich das System ganz schnell von einem Virenbefall oder anderen technischen Problemen.

Anschlussmöglichkeiten
Mit 802.11 b/g/n Wi-Fi, 10/100 Mbit/s LAN und Bluetooth® bleiben Sie immer in Verbindung.

Integrierte Webkamera
Mit der optionalen 720p-HD-High-Sense-Webkamera hat man bei Webkonferenzen und Onlinechats das Gefühl, mit dem Gesprächspartner im selben Raum zu sein.

HDMI-Ausgang
Einfaches Anschließen an einen Fernseher oder ein anderes Display.

Jede Menge Speicher
Dank bis zu 1 TB Festplattenspeicher haben Sie viel Platz für Daten, Videos, Musik und Fotos.

Lenovo Cloud Storage
Schützt Ihre Dateien und Daten und sorgt gleichzeitig für einfachen und bequemen Zugriff und Datenaustausch. Sichern und synchronisieren Sie Ihre Daten zu Hause automatisch und greifen Sie jederzeit über verschiedene Geräte darauf zu. Als zusätzliche Sicherheitsebene werden Daten bei der Übertragung verschlüsselt.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® HD Graphics 4600
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz:
400 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter:
1100 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
On-Board Grafikadapter DirectX Version:
11.1
On-Board Grafikadapter Geräte-ID:
0x416
Gesamtspeicherkapazität:
500 GB
Speichermedien:
HDD
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Anzahl der installierten HDDs:
1
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Schnittstelle:
SATA
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SD
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi):
Ja
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT):
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT):
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie:
Ja
Intel® Insider™:
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik:
Ja
Intel® Smart Cache:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel:
Ja
Intel® 64:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
Prozessor-Paketgröße:
37.5 x 37.5 x 4.7 mm
Unterstützte Befehlssätze:
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Prozessor-Code:
SR1HC
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Identity Protection Technologieversion:
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion:
1,00
Intel® TSX-NI-Version:
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
ARK Prozessorerkennung:
75104
Konfliktloser-Prozessor:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
RAM-Speicher maximal (64-bit):
16 GB
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT):
VT-x
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
5 h
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Passwortschutz:
Ja
Audio-System:
Dolby Advanced
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR3-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
2900 g
Breite:
418 mm
Tiefe:
278 mm
Höhe:
36.8 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Windows 8.1
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1600 x 900 Pixel
HD-Typ:
HD+
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-4000M
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 der vierten Generation
Prozessor-Threads:
4
Systembus-Rate:
5 GT/s
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
3 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessorsockel:
PGA946
Prozessor Lithografie:
22 nm
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Prozessor-Serien:
Intel® Core™ i3-4000 Mobile Serie
Prozessor Codename:
Haswell
Bus Typ:
DMI
Stepping:
C0
Thermal Design Power (TDP):
37 W
Tjunction:
100 °C
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
16
PCI-Express-Slots-Version:
2.0
PCI Express Konfigurationen:
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.