| |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 3.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics 620 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 32 GB |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Nachhaltigkeitszertifikate: | REACH, RoHS, WEEE |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-8365UE |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1.6 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 der achten Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.1 GHz |
Prozessor-Cache: | 6 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Prozessor-Threads: | 8 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Zertifizierung: | Low Halogen TED (ECO-declaration) |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2400 MHz |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Breite: | 179 mm |
Tiefe: | 182.9 mm |
Höhe: | 72 mm |
Gewicht: | 2985 g |
Gehäusetyp: | Mini PC |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Black |
Unterstützte Positionierung: | Horizontal |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 6 |
Betriebstemperatur: | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C |
Produkttyp: | Mini-PC |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |