Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Lenovo ThinkSmart Core + Controller Kit Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C1830-11LT000CGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11LT000CGE
EAN/GTIN:
     197528918792
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.):
90 W
Computersystem-Typ:
Mini PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor:
i5-1145G7E
VESA-Halterung:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 IoT Enterprise GAC
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Speicherkapazität:
16384 MB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichermedien Typ:
SSD
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1280 x 800 Pixel
Touchscreen:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Helligkeit:
340 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Breite:
226 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
37.5 mm
Gewicht:
1100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.365,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.560,00*
€ 3.046,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.536,96*
€ 3.018,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.455,04*
€ 2.921,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.404,90*
€ 2.861,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.365,13*
€ 2.814,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.