Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M75q AMD Ryzen™ 5 5600GE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkCentre M75q AMD Ryzen™ 5 5600GE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M75q AMD Ryzen™ 5 5600GE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M75q AMD Ryzen™ 5 5600GE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M75q AMD Ryzen™ 5 5600GE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M75q AMD Ryzen™ 5 5600GE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M75q AMD Ryzen™ 5 5600GE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-11JN0082GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11JN0082GE
EAN/GTIN:
     197529168738
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Leistung wie ein Großer
Mit nur 1 Liter Gehäusevolumen findet der ThinkCentre M75q Gen 2 überall Platz und bietet dabei mit seinem AMD Ryzen™ 7 5750GE Desktop-Prozessor mit PRO-Technologie Leistung auf Unternehmensniveau. Dieser PC eignet sich für Multitasking, Contenterstellung, Datenverarbeitung und vieles mehr – alles mit einem kompakten Gerät. Er bietet außerdem bis zu zwei DDR4-SODIMM-Steckplätze (3.200 MHz) und zwei Punch-Outs, sodass Sie ihn an Ihre spezifischen geschäftlichen Anforderungen anpassen können.

Sicherheit auf allen Ebenen
Dank der verstärkten Sicherheit von ThinkShield, der umfassendsten End-to-End-Sicherheitslösung auf dem Markt, können Sie unbesorgt arbeiten. ThinkShield vereint branchenführende Hardware, Software, Services und Prozesse zum Schutz Ihrer Daten und Ihres Unternehmens. Dieser PC verfügt außerdem über AMD Memory Guard für eine vollständige Speicherverschlüsselung zum Schutz sensibler Daten.

Komfortable Nutzung, einfach zu erweitern
Der ThinkCentre M75q Gen 2 wächst mit Ihrem Unternehmen. Er lässt sich sowohl an branchenspezifisches Zubehör als auch an ältere Peripheriegeräte anschließen und ist für eine einfache Erweiterung ausgelegt. Bei der Entwicklung standen der Mensch und kleiner werdende Arbeitsbereiche im Mittelpunkt. Er findet problemlos in jeder Umgebung Platz, lässt sich an bis zu drei Displays anschließen und ermöglicht über seinen USB-C-Anschluss an der Vorderseite ein schnelles Laden und die gemeinsame Nutzung von Daten. Außerdem lässt er sich mit einer Tastenkombination remote einschalten.

Umfassende Verwaltbarkeit und Zuverlässigkeit
Der M75q Gen 2 lässt sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und verwalten. Er bietet eine integrierte Treiberunterstützung für ältere Betriebssysteme und werkzeuglosen Zugriff. Dank den Verwaltungsmöglichkeiten des AMD Ryzen™ 7 5750GE PRO können IT-Mitarbeiter den kompletten Bestand von jedem Standort innerhalb Ihres Unternehmens aus verwalten. Neben anderen Montagemöglichkeiten lässt er sich auch einfach an einem Tiny-in-One-Display anbringen. Er wurde nach Militärstandards auf 10 Bedingungen für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit getestet.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5600GE
Prozessor-Taktfrequenz:
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Prozessor-Threads:
12
Zertifizierung:
ErP Lot 3
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller:
Realtek RTL8111FP
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
WLAN-Controllermodell:
Realtec RTL8822CE
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
179 mm
Tiefe:
183 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
1250 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Volumen (l):
1 l
Unterstützte Positionierung:
Horizontal/Vertikal
Anzahl der 2,5:
1
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
65 W
Produkttyp:
Mini-PC
Motherboard Chipsatz:
AMD PRO 500
Audio-Chip:
Realtek ALC222
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
Einschalten, Supervisor, HDD
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,69*
€ 623,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,86*
€ 610,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,29*
€ 603,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,75*
€ 581,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,80*
€ 562,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,19*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,45*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,29*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,77*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,18*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,32*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,24*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 135,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.