Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 65W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad 65W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Lenovo ThinkPad 65W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47464
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47464
EAN/GTIN:
     887770952308
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Breite:
65 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
235 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.