Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Schwarz
Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Schwarz
Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Schwarz
Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Schwarz
Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Schwarz
Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA USB-Grafikadapter 2048 x 1152 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47072
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47072
EAN/GTIN:
     887037486539
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Maximale Auflösung:
2048 x 1152 Pixel
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
138 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.