Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0B47036 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0B47036 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Lenovo 0B47036 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B47036
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47036
EAN/GTIN:
     887456458353
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook
Sorgen Sie mit einem ThinkPad Ersatz-Netzteil (Slim Tip) überall und jederzeit für die nötige Stromversorgung. Bewahren Sie ein Netzteil im Büro, eines zuhause und eines in Ihrer Transporttasche auf, um überall dort, wo eine Steckdose verfügbar ist, Zugang zur Stromversorgung zu haben. Erhältlich als Ersatz- oder Austausch-Netzteil für Ihr Laptop.
Mit diesem perfekten Begleiter für das Büro, Reisen und Zuhause können Kunden durch den niedrigen Stromverbrauch, den geringen Platzbedarf sowie gute Ausstattung Kosten sparen. Absolute Zuverlässigkeit wird durch eine einjährige Garantie gewährleistet.- Systembaustein-Zubehör
- Gleicht dem Adapter als Teil von 45 Watt ThinkPad Systemen
- 26 % kleiner als das aktuelle ThinkPad 65-W-Netzteil
- Energieeffizient gemäß Energy Star V (ES 2.0)
- Kompatibel mit ThinkPad Helix, T4301s und 2013 Lenovo Notebooks mit den gängigen Slim-Netzsteckern
- Nicht geeignet für ältere Notebooks mit rundem Netzstecker
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
45 W
Kompatibilität:
ThinkPad Helix
Breite:
44 mm
Tiefe:
93 mm
Höhe:
28.5 mm
Gewicht:
200 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 39,84*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.