Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 90W AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad 90W AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Lenovo ThinkPad 90W AC Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0B46999
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B46999
EAN/GTIN:
     887037251595
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Ausgangsleistung:
90 W
Kompatibilität:
X1 2nd Gen
Breite:
50 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
360 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.