Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkServer 3TB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gb SATA Hot Swap 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkServer 3TB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gb SATA Hot Swap 3.5"
Lenovo ThinkServer 3TB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gb SATA Hot Swap 3.5"
Lenovo ThinkServer 3TB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gb SATA Hot Swap 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1830-0A89477
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A89477
EAN/GTIN:
     887037435155
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
3000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Kompatible Produkte:
TS430, TS130
Warentarifnummer (HS):
84717050
Produktfarbe:
Aluminium
Eingebaut:
Ja
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
440 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,12*
€ 623,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,95*
€ 621,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,09*
€ 602,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,28*
€ 551,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.