Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 2TB 7.2K 3.5" SATA 6Gb/s HS 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 2TB 7.2K 3.5" SATA 6Gb/s HS 3.5" Serial ATA III
Lenovo 2TB 7.2K 3.5" SATA 6Gb/s HS 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-0A89475
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A89475
EAN/GTIN:
     887037013759
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
2000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Produkte:
Lenovo ThinkServer
Warentarifnummer (HS):
84717050
Eingebaut:
Ja
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,32*
€ 474,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,57*
€ 461,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,85*
€ 418,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.