Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 1TB 7.2K 3.5" SATA 6Gb/s HS 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 1TB 7.2K 3.5" SATA 6Gb/s HS 3.5" Serial ATA III
Lenovo 1TB 7.2K 3.5" SATA 6Gb/s HS 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-0A89474
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A89474
EAN/GTIN:
     898029658391
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Produkte:
Lenovo ThinkServer
Warentarifnummer (HS):
84717050
Eingebaut:
Ja
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.