Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 500GB 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 500GB 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA III
Lenovo 500GB 7200rpm 3.5" 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-0A89473
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A89473
EAN/GTIN:
     887037013780
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.