Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0A65802 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0A65802 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 0A65802 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0A65802
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A65802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Ausgangsleistung:
65 W
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad
Breite:
65 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
235 g
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.