Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0A65730 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0A65730 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Lenovo 0A65730 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-0A65730
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A65730
EAN/GTIN:
     0887037119109
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Die intelligente Investition für eine höhere Systemleistung. Dieser uDIMM-Speicher mit 8 GB DDR3 und 1600 MHz verbessert die Systemleistung und ermöglicht es, gleichzeitig und problemlos eine höhere Anzahl an Programmen und Aufgaben auszuführen. Durch Tests erwiesene 100-prozentige Kompatibilität aufgelistet für unterstützte Systeme.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, lenovo ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMH3803/8GB
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.