Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 1TB 5400rpm 2.5" SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 1TB 5400rpm 2.5" SATA
Lenovo 1TB 5400rpm 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1830-0A65633
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A65633
EAN/GTIN:
     887037242340
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das ThinkPad 1-TB-Festplattenlaufwerk (5.400 U/min, 3,0 Gb/s, 9,5 mm, 4K) ist unser Festplattenlaufwerk mit der größten Kapazität und bietet TB-Kapazität in einem kompakteren Design. Diese Konfiguration besteht aus einem Design mit zwei 500-GB-Platten, das die größte Kapazität in einem 2,5-Zoll-Laufwerk bietet. Der Vorteil dieses Designs liegt in einer Reduzierung der Laufwerkhöhe von 12,5 mm auf 9,5 mm, was die Verwendung in kleineren Maschinendesigns ermöglicht und eine maximale Kapazität bietet. Das Advanced Format (4K-Sektoren, 4.096-Byte-Sektoren) emuliert 512-Sektor-Laufwerke und bietet höhere Kapazitätspunkte zusammen mit einer verbesserten Fehlerkorrekturfunktionalität. Neben dem erweiterten Format bietet dieses Laufwerk eine SATA-3,0-Gb/s-Datenübertragungsfunktionalität. Installieren Sie das ThinkPad 1-TB-Festplattenlaufwerk II (5.400 U/min, 9,5 mm, 4K) im ThinkPad SATA Festplattenlaufwerk-Positionsadapter III (43N3412), um die Speicherungs- und Sicherungskapazität zu erhöhen.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
SATA
Eingebaut:
Ja
Höhe (imperial):
9.5 "
Service enthalten:
Customer Replaceable Unit
Maximale Betriebstemperatur:
60 °C
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.