| |
|
| Artikel-Nr.: C1830-0A65630 Herst.-Nr.: 0A65630 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 0 - 60 °C | Eingebaut: | Ja | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | SSD-Formfaktor: | 2.5" | SSD Speicherkapazität: | 180 GB | Schnittstelle: | Serial ATA III | Speichertyp: | MLC | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84717070 | Kompatible Produkte: | Lenovo ThinkPad | Höhe: | 7 mm | Gewicht: | 80 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo internes solid state drive 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |