Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0A65629 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0A65629 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III
Lenovo 0A65629 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-0A65629
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A65629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingebaut:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
128 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Suchzeit:
12.5 ms
Puffergröße Speicherlaufwerk:
128 MB
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.45 mm
Höhe:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.