Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0A36303 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0A36303 Laptop-Ersatzteil Akku
Lenovo 0A36303 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-0A36303
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A36303
EAN/GTIN:
     886843359808
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Breite:
218.52 mm
Tiefe:
78.45 mm
Höhe:
21.2 mm
Gewicht:
500 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Kompatible Produkte:
Thinkpad
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, KC, PSE, UL, CUL, C-Tick, ACA
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
94 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBI2222
ab € 39,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.