Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 0A36231 Netzteil & Spannungsumwandler 170 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 0A36231 Netzteil & Spannungsumwandler 170 W Schwarz
Lenovo 0A36231 Netzteil & Spannungsumwandler 170 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-0A36231
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A36231
EAN/GTIN:
     885976210888
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Das Lenovo ThinkPad 170-W-Netzteil sorgt für einen sofortigen Stromanschluss Ihres Laptops W520/W530. Es wurde für ältere Notebooks mit rundem Netzstecker entwickelt und weist die gleichen technischen Daten wie das im Lieferumfang der ThinkPad-Laptops W520 und W530 enthaltene Standardnetzteil auf. Es kann als Ersatz oder als praktisches Zusatznetzteil verwendet werden, sodass Ihnen nie der Strom ausgeht. Lenovo bietet für jedes Netzteil eine einjährige Garantie mit renommiertem Service und Support.
Anschluss an verfügbare Wandsteckdosen, um Netzstrom für das ThinkPad W520-Laptop bereitzustellen und den Systemakku aufzuladen
Hat dieselben Spezifikationen wie das Standardnetzteil, das mit ThinkPad W520-Laptops geliefert wird
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
170 W
Breite:
80 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
770 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.