Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 04X5954 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04X5954 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Lenovo 04X5954 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-04X5954
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X5954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.