Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 04X0907 Interne Festplatte 2.5" 320 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04X0907 Interne Festplatte 2.5" 320 GB
Lenovo 04X0907 Interne Festplatte 2.5" 320 GB
Artikel-Nr.:
     C1830-04X0907
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X0907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
320 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.