Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 04X0539 Interne Festplatte 2.5" 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04X0539 Interne Festplatte 2.5" 1 TB
Lenovo 04X0539 Interne Festplatte 2.5" 1 TB
Artikel-Nr.:
     C1830-04X0539
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X0539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Typ:
HDD
Komponente für:
Laptop
Kompatible Produkte:
THINKPAD-X230S
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.