Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Essential Tastatur RF Wireless Finnisch, Schwedisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Essential Tastatur RF Wireless Finnisch, Schwedisch Schwarz
Lenovo Essential Tastatur RF Wireless Finnisch, Schwedisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-03X7360
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X7360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 95 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
424 x 155.5 x 20.5 mm
Tastaturgewicht:
582.15 g
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Finnisch, Schwedisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur-Tastenprofil:
Niedriges Profil
Island-Stil Tastatur:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
CB USA: FCC,cTUVus Canada: IC, cTUVus European Union: CE, TUV mark Australia / New Zealand: RCM India: BIS (for keyboard) Japan: MIC(JRF) Singapore:IMDA Turkey: CE Taiwan: BSMI, NCC Russia: EAC India: ETA (WPC) Thailand: NTC Brazil: ANATEL China: SRRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.