Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 03T7874 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 03T7874 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Lenovo 03T7874 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-03T7874
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T7874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Kompatible Produkte:
N4610 RD350 RD450 RD550 RD650 TD350
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,67*
€ 474,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,61*
€ 469,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,79*
€ 459,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.