Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01HX350 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01HX350 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01HX350 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01HX350
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01HX350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Französisch
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Thinkpad T480
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.