Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01HX207 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01HX207 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01HX207 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01HX207
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01HX207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
UK Englisch
Numerisches Keypad:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Thinkpad T580/P52s
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.