Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01FR146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01FR146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 01FR146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 01FR146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 01FR146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 01FR146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 01FR146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 01FR146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Lenovo 01FR146 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-01FR146
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01FR146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
3.25 A
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
IdeaPad 330-15IKB
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.