Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01AV540 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01AV540 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01AV540 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01AV540
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad X260
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.