Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01AV494 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01AV494 Notebook-Ersatzteil Akku
Lenovo 01AV494 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1830-01AV494
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad X1 Carbon 20KH
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4708 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11.58 V
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
57 Wh
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.