Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00FN164 Interne Festplatte 3.5" 5 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00FN164 Interne Festplatte 3.5" 5 TB SATA
Lenovo 00FN164 Interne Festplatte 3.5" 5 TB SATA
Artikel-Nr.:
     C1830-00FN164
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FN164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
5000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,12*
€ 1.194,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,51*
€ 1.192,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,75*
€ 1.154,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,91*
€ 1.126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,88*
€ 1.081,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.