Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00FN139 Interne Festplatte 3.5" 3 TB NL-SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00FN139 Interne Festplatte 3.5" 3 TB NL-SATA
Lenovo 00FN139 Interne Festplatte 3.5" 3 TB NL-SATA
Artikel-Nr.:
     C1830-00FN139
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FN139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
3000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
NL-SATA
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,42*
€ 685,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,82*
€ 678,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,28*
€ 661,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,42*
€ 645,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,79*
€ 605,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.