Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00FN129 Interne Festplatte 3.5" 3 TB NL-SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00FN129 Interne Festplatte 3.5" 3 TB NL-SATA
Lenovo 00FN129 Interne Festplatte 3.5" 3 TB NL-SATA
Artikel-Nr.:
     C1830-00FN129
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FN129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
3000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
NL-SATA
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,94*
€ 567,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,20*
€ 561,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,68*
€ 554,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,50*
€ 533,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.