Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00FN119 Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00FN119 Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SATA
Lenovo 00FN119 Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SATA
Artikel-Nr.:
     C1830-00FN119
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FN119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
2000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
NL-SATA
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,08*
€ 476,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,81*
€ 474,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.