Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00AD026 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00AD026 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Lenovo 00AD026 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-00AD026
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AD026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,55*
€ 1.160,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,57*
€ 1.158,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,27*
€ 1.132,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,43*
€ 1.102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,74*
€ 1.046,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.