Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer schwarz / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer schwarz / grau
styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer schwarz / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-1302.98
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1302.98
EAN/GTIN:
     7612176105507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagestation
Ablagefächer
Ablagesystem
Sortierstation

styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer schwarz / grau

Produktdetails:

  • styrodoc Grundeinheit trio kann um 6 Fächer erweitert werden
  • nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 723 x 331 x 140 mm (B x T x H)
  • Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Seitenteile schwarz / Boden grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1302.38
ab € 25,02*
Ähnlich
Styro
268-1302.88
ab € 31,48*
Ähnlich
Styro
268-1302.89
ab € 24,98*
Ähnlich
Styro
268-1302.99
ab € 31,62*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.