|  |
 |
| Artikel-Nr.: C181-268-1302.38 Herst.-Nr.: 268-1302.38 EAN/GTIN: 7612176105453 |
| | |
|
|  |  |
 | styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer blau / grau Produktdetails: - styrodoc Grundeinheit trio kann um 6 Fächer erweitert werden
- nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 723 x 331 x 140 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile blau / Boden grau
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagesystem, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
|  |  |
| |