| |
|
| Artikel-Nr.: C181-268-1302.99 Herst.-Nr.: 268-1302.99 EAN/GTIN: 7612176105514 |
| | |
|
| | |
| styrodoc trio Aufbaueinheit 6 Fächer schwarz / schwarz Produktdetails: - styrodoc Grundeinheit trio kann um 6 Fächer erweitert werden
- nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 723 x 331 x 140 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile schwarz / Boden schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb plastik schwarz, ablagekorb, ablagekorb schwarz, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| |