Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrobig Duo Tower 14 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrobig Duo Tower 14 Fächer
styrobig Duo Tower 14 Fächer
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-228-0207.82
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0207.82
EAN/GTIN:
     7612176066310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Katalogsammler
Stehsammlerbox

styrobig Duo Tower Grundeinheit 14 Fächer (2 breit, 7 hoch)

Produktdetails:

  • große Sortierfächer für Dokumente und Pakete bis 280 x 380 mm (B x T)
  • jederzeit durch eine Aufbaueinheit erweiterbar (Art.Nr.: 228-1202.82)
  • rutschfeste Platzierung dank mitgelieferten Klebefüßen
  • einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
  • Böden grau / Seiten- und Rückwände transparent
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 600 x 400 x 734 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Fach: 280 x 380 x 90 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, sortierstation styrorac grau, briefständer acryl, briefständer, Dokumentenstation, Dokumentensortierstation, Ablagestation, Ablagesystem, styrobig, Sortieranlage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0205.82
ab € 127,45*
Ähnlich
Styro
228-0206.82
ab € 145,95*
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,95*
Ähnlich
Styro
228-0203.82
ab € 89,91*
Ähnlich
Styro
228-0204.82
ab € 109,50*
Ähnlich
Styro
228-1202.82
ab € 54,42*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,40*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 90,21*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.