Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrobig Duo Tower 4 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrobig Duo Tower 4 Fächer
styrobig Duo Tower 4 Fächer
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-228-0202.82
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0202.82
EAN/GTIN:
     7612176065788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

styrobig Duo Tower Grundeinheit 4 Fächer (2 breit, 2 hoch)

Produktdetails:

  • große Sortierfächer für Dokumente und Pakete bis 280 x 380 mm (B x T)
  • jederzeit durch eine Aufbaueinheit erweiterbar (Art.Nr.: 228-1202.82)
  • rutschfeste Platzierung dank mitgelieferten Klebefüßen
  • einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
  • Böden grau / Seiten- und Rückwände transparent
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 600 x 400 x 219 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Fach: 280 x 380 x 90 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: sortierstation styrorac grau, postsortieranlage styro, postsortieranlage, Dokumentenstation, Dokumentensortierstation, Ablagestation, Ablagesystem, styrobig, Sortieranlage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0205.82
ab € 127,41*
Ähnlich
Styro
228-0206.82
ab € 145,93*
Ähnlich
Styro
228-0207.82
ab € 162,10*
Ähnlich
Styro
228-0203.82
ab € 90,03*
Ähnlich
Styro
228-0204.82
ab € 109,72*
Ähnlich
Styro
228-1202.82
ab € 54,46*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,88*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 89,87*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.