Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrokay Schubladenbox 6 Schubladen geschlossen, 238 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrokay Schubladenbox 6 Schubladen geschlossen, 238 mm
styrokay Schubladenbox 6 Schubladen geschlossen, 238 mm
styrokay Schubladenbox 6 Schubladen geschlossen, 238 mm
styrokay Schubladenbox 6 Schubladen geschlossen, 238 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-20203-05
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     20203-05
EAN/GTIN:
     7612176102438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

styrokay Schubladenbox 6 Schubladen geschlossen, weiss

Produktdetails:

  • feinste Abstufungen dank dem Höhenraster von nur 17 mm
  • Schubladen von 11 mm (100 Blatt), 29 mm (250 Blatt) und 45 mm (350 Blatt)
  • stapelbar und seitlich zu verbinden
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • B x T x H: 270 x 345 x 238 mm
  • Innenmaße Schublade: 230 x 318 mm
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, styro schubladenbox weiß, schubfach schrank, schubkastenschrank weiss, Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
20201-05
ab € 93,88*
Ähnlich
Styro
20103-05
ab € 116,30*
Ähnlich
Styro
20202-05
ab € 60,93*
Ähnlich
Styro
20104-05
ab € 76,92*
Ähnlich
Styro
20106-05
ab € 91,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.