Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 70 Schwarz - UV & Weiβlicht Falschgeld Prüfgerät für Wasserzeichen und Mikroprint Erkennung - Überprüfung von Geldscheinen, Kreditkarten und Ausweisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Safescan Geldscheinprüfgeräte
Artikel-Nr.:
     C1769-131-0398
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     131-0398
EAN/GTIN:
     8717496332646
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät

Safescan 70 UV Geldscheinprüfer

  • Starke 9W UV-Lampe
  • Mit Reflektor für extra-starke UV-Licht Qualität
  • Mit Warmstarttechnologie für 3-Mal längere Lebensdauer der Lampe
  • Leicht austauschbare Lampe
  • Grosse Weisslicht Leuchtkraft (16 LEDs)
  • Automatischer Sensor zum Ein-/Ausschalten spart Energie und erhöht die
  • Lebensdauer der Lampe
  • Eignet sich für alle Währungen
  • Prüft die alten und neuen Euro Banknoten Serien (ES-1/ES-2)
  • Kontrolliert die UV-Merkmale von Geldscheinen
  • Kontrolliert das Wasserzeichen, den Mikrodruck und Metallfäden
  • Prüft Kreditkarten, Pässe und andere Ausweise auf Echtheit
  • Maße: 20.6 x 10.2 x 8.8 cm
  • Gewicht: 585 gr
  • Stromversorgung: AC 220V-240V
  • 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
  • 3 Jahre Garantie
  • CE zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, falschgelddetektor, lampe dokumente prüfer geldschein licht prüfen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
131-0411
ab € 15,40*
Zubehör
Safescan
111-0272
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.