Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan HD3342 - Heavy Duty Kassenlade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heavy Duty Kassenlade
Heavy Duty Kassenlade
Heavy Duty Kassenlade
Artikel-Nr.:
     C1769-121-0564
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     121-0564
EAN/GTIN:
     8717496335708
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
safescan kassenlade

Safescan HD 3342 - Heavy Duty Kassenlade

  • Maße: 34.5 cm (B) x 42.2 cm (L) x 13 cm (H)
  • Extra-robuste Teleskop-Schienen
  • Getestet auf mindestens 2 Million Öffnungen
  • Elektrische Öffnung und Öffnung mit Schlüssel
  • Verstellbarer und herausnehmbarer Einsatz
  • Mit 8 Fächern für Scheine und 8 für Münzen
  • Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
  • Kompatibel mit RJ-12 Registrierkassen (12V)
  • Microswitch, zum erkennen der offene oder geschlossene Zustand der Kassenlade
  • Extra-Starke Verriegelung in 3 Positionen (verriegelt, stand-by & offen)
  • Ausnehmbare Münzbechern
  • Gewicht: 8,3 kg
  • Stromversorgung: 12V
  • 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
  • 3 Jahre Garantie
  • CE zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, Heavy Duty Kassenlade, heavy duty, Schwerlast-Kassenlade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
121-0628
ab € 35,41*
Sonstiges
Safescan
131-0573
ab € 162,54*
Sonstiges
Safescan
131-0534
ab € 277,99*
Sonstiges
Safescan
131-0477
ab € 22,27*
Sonstiges
Safescan
131-0500
ab € 52,08*
Sonstiges
Safescan
121-0578
ab € 33,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.