Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfer- und LWL-Kabelzer-,tifizierer bis 2500MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-WX4500-FA-V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     WX4500-FA-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Dient der standardkonformen Abnahmemessung strukturierter Gebäudeverkabelungen Zertifizierungen bei Frequenzbereichen bis 2500 MHz Komplette Unterstützung des neuen CAT 8 Normentwurfes Bedienkonzept Dual Control System (DCS“TM“) mit zwei identischen Handgeräten Autotest in unter 9 Sekunden Professioneller Dokumentationsgenerator Schlagfestes Gehäuse, fall- und stoßsicheres Design, lange Batterielaufzeit Vollständige Glasfaser-Zertifizierung für MM und SM mit optionalen Glasfaser Messadaptern Unterstützt zwei-Wellenlängen Ende-zu-Ende Messungen für MM und SM Glasfasern Allgemeine Spezifikationen Schnittstellen: Messadapterschnittstelle, RJ-45 Ethernet, USB Host und Device, Sprechgarnitur, Netzteilanschluss Display: berührungsempfindlicher 6“ industrieller LCD Bildschirm auf beiden Geräten Gehäuse: Schlagfester Kunststoff mit Gummiummantelung, besteht Falltest aus 1,5 m auf harte Oberfläche Funktionalität Remote-Gerät: Testergebnis ansehen, Test speichern, Autotest starten Stromversorgung: Netzteil AC 100-240 V / DC 12 V, 3 A Eingang Überspannungsschutz: Schutz gegen Telekommunikationsspannungen Akku: Herausnehmbarer und aufladbarer Li-Ionen Akku Akkukapazität: > 8 Std. Dauerbetrieb Interne Speicherkapazität: 2000 Ergebnisse Kupfertest mit allen Messkurven Externer Speicher: USB Stick 1 GB im Lieferumfang (21 GB max.) Unterstützte Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch Kalibrierzeitraum: 1 Jahr Abmessungen: 232x126x86.7mm pro Gerät Gewicht: ca 1.4 kg pro Gerät Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C Lagertemperatur: -20 bis 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 % Kupfertest Abnahmemessung: ISO/IEC 11801 / EN 50173 Klasse D, E, EA, F, FA TIA 568-C.2 CAT 5e, 6, 6A, Entwurf CAT 8 u. Class I&II Permanent Link und Channel CAT 5e, 6, 6A, 7 und 7A Patchkabel Autotestzeit - CAT 6A / Klasse EA: 9 Sek. Autotestzeit - Klasse FA: 15 Sek. Max. Kabellänge bei Autotest: 500 m Steckzyklen: Channel: 10.000 (typisch) Permanent Link: 5.000 (typisch) Erweiterte Diagnose: Time-Domain Fehlerlokalisator für Rückflussdämpfung u. NEXT Messgenauigkeit: Übertrifft TIA 1152 Level IIIe, IEC 61935-1 Level IV & V* Frequenzbereich der Messung: 1 - 2500 MHz Glasfasermessung - SM Wellenlängen: 1310 nm, 1550 nm Zeit Autotest: 6 Sekunden Steckverbindertyp: SC, LC (optional) Glasfasermessung - MM Wellenlängen: 850 nm, 1300 nm Zeit Autotest: Messung bidirektional in 6 Sekunden Steckverbindertyp: SC Lieferumfang: WireXpert 4500 Handgerät: 2 Li-Ionen Akku: 2 Eingabestift mit Schnur: 2 Schutzabdeckung für LCD-Bildschirm: 2 CAT 6A/Klasse EA Permanent Link-Adapter: 2 CAT 6A/Klasse EA Permanent Link Messkabel: 2 CAT 6A/Klasse EA Channel-Adapter: 2 USB-Stick, enthält Dokumentation und Software: 1 Sprechgarnitur: 2 Wechselstromadapter: 2 Landespezifisches Netzkabel: 2 Kalibrierzertifikat: 1 Tragetasche: 1 Kurzbedienungsanleitung: 1
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
CAT 6-Zertifizierungsset
Anzeigeart:
LCD/Monitor
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
true
Zusatzgerät anreihbar:
true
Mit Messkopf enthalten:
true
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, LANTester, Messgerät, Network Cable Tester, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.456,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.456,90*
€ 10.063,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.424,31*
€ 10.024,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.312,95*
€ 9.892,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.279,80*
€ 9.852,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Softing
WX_AD_EF_MM2
€ 3.931,90*
Sonstiges
Softing
226539
€ 1.978,19*
Sonstiges
Softing
228003
€ 3.928,18*
Sonstiges
Softing
228004
€ 447,91*
Sonstiges
Softing
228005
€ 579,14*
Sonstiges
Softing
228006
€ 448,87*
Sonstiges
Softing
228012
€ 188,05*
Sonstiges
Softing
228013
€ 210,21*
Sonstiges
Softing
228014
€ 64,64*
Sonstiges
Softing
228017
€ 934,16*
Sonstiges
Softing
228027
€ 1.175,67*
Sonstiges
Softing
228029
€ 1.180,79*
Sonstiges
Softing
228030
€ 190,01*
Sonstiges
Softing
228031
€ 163,46*
Sonstiges
Softing
228037
€ 259,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.