Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 800x800, H=100 mm, PERF, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SOK88PP.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SOK88PP.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Bestehend aus 4 sehr stabilen, nivellierbaren Sockelecken sowie 4 Blenden
Front- und Rückblende perforiert
Seitenblenden geschlossen
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung unmontiert, inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
1360 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
true
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Geeignet für Kabelrangierung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Sockel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.