Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelblende PRO Bürste, T= 1000 mm, RAL9005, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SOB10B.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SOB10B.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
Blenden für Sockel der Schrankserie PRO
Geeignet zum Einsatz an allen 4 Seiten des Sockels (vorn/hinten/links/rechts)
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferumfang: 1 Blende inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Breite:
780 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Geeignet für Kabelrangierung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, rack zubehör, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Sockel, Blende
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.