Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelblende PRO Bürste, T= 800 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SOB08B.GR
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SOB08B.GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
Blenden für Sockel der Schrankserie PRO
Geeignet zum Einsatz an allen 4 Seiten des Sockels (vorn/hinten/links/rechts)
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferumfang: 1 Blende inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
580 mm
Höhe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
false
Geeignet für Außenaufstellung:
false
Geeignet für Kabelrangierung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, rack zubehör, Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Sockel, Blende
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.