Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenabdeckung mit 3 x Durchlass, RAL9005, zur Luftschottung 42HE B=800 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-SA3428.TS
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SA3428.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Zur Abdeckung des Bereiches seitlich der 19" Ebene in Netzwerk- und Serverschränken PRO in Breite 800 mm
Mit 3 Öffnungen zur Durchführung von Kabeln
Dient als Sichtschutz und zur Führung des Luftstromes
Montage links- und rechtsseitig möglich
Schraubbefestigung seitlich an den Tiefenstreben
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL 9005, tiefschwarz
Lieferumfang: 2 x Panel inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Höhe:
1963 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Serverschrank, Standschrank, Seitenabdeckung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.