Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene zur Kabelabfangung, T=600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-PRO-CPR06
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-CPR06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Kabelabfangschiene
c-profilschiene
Zur vertikalen Kabelführung in Schränken der Serie PRO Montage in beliebiger Anzahl und Höhe zwischen den Holmen des Schrankrahmens möglich Schlitzweite 16 mm für Bügelschellen Material Stahl Lieferumfang: 1 x Profilschiene inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Breite:
15 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll, Schrank, Pro Serie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.